Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Multi Yellow, rol=120m, inwendige diameter 19x5

  • ERIKS:12099330
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,41/ meterexcl. btw

€ 24,70incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

124 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Multi Yellow
Inwendige diameter
19 mm
Wanddikte
5 mm
Buitendiameter
29 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
60 bar
Min. buigradius
155 mm
Rollengte
120 m
Gewicht
0.51 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -30 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 212 °F
Static wire
Nee