Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Multi Green, rol=60m, inwendige diameter 25x6

  • ERIKS:13219078
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,95/ meterexcl. btw

€ 27,77incl. btw

2099 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Multi Green
Inwendige diameter
25 mm
Wanddikte
5 mm
Buitendiameter
37 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
60 bar
Min. buigradius
205 mm
Rollengte
60 m
Gewicht
0.79 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -30 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 212 °F
Static wire
Nee