Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Multi Green, rol=152,4m, inwendige diameter 13x5

  • ERIKS:10015888
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,04/ meterexcl. btw

€ 7,31incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

123 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Multi Green
Inwendige diameter
13 mm
Wanddikte
5 mm
Buitendiameter
23 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
60 bar
Min. buigradius
120 mm
Rollengte
152.4 m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -30 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 212 °F
Static wire
Nee