Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Multi Blue, rol=50m, inwendige diameter 10x4,5

  • ERIKS:10015883
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,43/ meterexcl. btw

€ 6,57incl. btw

430 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Multi Blue
Inwendige diameter
10 mm
Wanddikte
5 mm
Buitendiameter
19 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
60 bar
Min. buigradius
50 mm
Rollengte
50 m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -30 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 212 °F
Static wire
Nee