Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Multi Blue, rol=120m, inwendige diameter 13x5

  • ERIKS:13219077
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,58/ meterexcl. btw

€ 7,96incl. btw

1409 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Multi Blue
Inwendige diameter
13 mm
Wanddikte
5 mm
Buitendiameter
23 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
60 bar
Min. buigradius
100 mm
Rollengte
120 m
Gewicht
0.38 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -30 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 212 °F
Static wire
Nee