€ 70,68/ meterexcl. btw
€ 85,52incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | MILKO SD LITE |
Inwendige diameter | 75 mm |
Wanddikte | 7.5 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Maximale werkdruk | 6 bar |
Minimum barstdruk | 18 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 70 % |
Min. buigradius | 230 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 2.25 kg/m |
Materiaal binnenwand | NR (natuurrubber) |
Temperatuurbereik | van -35 tot 85 °C |
Temperatuurbereik °F | van -22 tot 185 °F |
Static wire | Nee |