Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Milko SD Lite, rol=40m, inwendige diameter 63.5x7mm

  • ERIKS:13383393
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,65/ meterexcl. btw

€ 80,65incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
MILKO SD LITE
Inwendige diameter
63.5 mm
Wanddikte
7 mm
Buitendiameter
77.5 mm
Maximale werkdruk
6 bar
Minimum barstdruk
18 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
70 %
Min. buigradius
190 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
1.85 kg/m
Materiaal binnenwand
NR (natuurrubber)
Temperatuurbereik
van -35 tot 85 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 185 °F
Static wire
Nee