€ 63,86/ meterexcl. btw
€ 77,27incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | MILKO SD LITE |
Inwendige diameter | 53 mm |
Wanddikte | 6.5 mm |
Buitendiameter | 66 mm |
Maximale werkdruk | 6 bar |
Minimum barstdruk | 18 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 160 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 1.41 kg/m |
Materiaal binnenwand | NR (natuurrubber) |
Temperatuurbereik | van -30 tot 85 °C |
Temperatuurbereik °F | van -22 tot 185 °F |
Static wire | Nee |