Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Milko SD Lite, rol=40m, inwendige diameter 50x6.5mm

  • ERIKS:13383381
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,20/ meterexcl. btw

€ 63,16incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
MILKO SD LITE
Inwendige diameter
50 mm
Wanddikte
6.5 mm
Buitendiameter
63 mm
Maximale werkdruk
6 bar
Minimum barstdruk
18 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
70 %
Min. buigradius
150 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
1.39 kg/m
Materiaal binnenwand
NR (natuurrubber)
Temperatuurbereik
van -35 tot 85 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 185 °F
Static wire
Nee