Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Kemflex SD, rol=40m, inwendige diameter 50x8

  • ERIKS:14623973
Image 1
Opslaan in lijst

€ 109,85/ meterexcl. btw

€ 132,92incl. btw

110 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Kemflex SD
Inwendige diameter
50 mm
Wanddikte
8 mm
Buitendiameter
66 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
80 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
92 %
Min. buigradius
200 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
1.85 kg/m
Materiaal binnenwand
UPE/UHMWPE
Temperatuurbereik
van -35 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -35 tot 212 °F
Static wire
Nee