Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Kemflex SD, rol=40m, inwendige diameter 38x6,5

  • ERIKS:14623972
Image 1
Opslaan in lijst

€ 83,85/ meterexcl. btw

€ 101,46incl. btw

109,2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Kemflex SD
Inwendige diameter
38 mm
Wanddikte
6.5 mm
Buitendiameter
51 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
80 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
92 %
Min. buigradius
150 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
1.3 kg/m
Materiaal binnenwand
UPE/UHMWPE
Temperatuurbereik
van -35 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -35 tot 212 °F
Static wire
Nee