€ 59,74/ meterexcl. btw
€ 72,29incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 24/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Kemflex SD |
Inwendige diameter | 32 mm |
Wanddikte | 6 mm |
Buitendiameter | 44 mm |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Minimum barstdruk | 80 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 92 % |
Min. buigradius | 125 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 1 kg/m |
Materiaal binnenwand | UPE/UHMWPE |
Temperatuurbereik | van -35 tot 100 °C |
Temperatuurbereik °F | van -35 tot 212 °F |
Static wire | Nee |