Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Kemflex SD, rol=40m, inwendige diameter 19x6

  • ERIKS:14623969
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 40Min. order: 40

330,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Kemflex SD
Inwendige diameter
19 mm
Wanddikte
6 mm
Buitendiameter
31 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
80 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
92 %
Min. buigradius
90 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
0.7 kg/m
Materiaal binnenwand
UPE/UHMWPE
Temperatuurbereik
van -35 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -35 tot 212 °F
Static wire
Nee