€ 55,71/ meterexcl. btw
€ 67,41incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
630,7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Inferno+ |
Inwendige diameter | 38 mm |
Wanddikte | 8 mm |
Buitendiameter | 54 mm |
Maximale werkdruk | 18 bar |
Minimum barstdruk | 180 bar |
Min. buigradius | 240 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 1.8 kg/m |
Materiaal binnenwand | Duralast |
Temperatuurbereik | van -40 tot 232 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 449 °F |
Static wire | Nee |