€ 52,20/ meterexcl. btw
€ 63,16incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
8,7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Inferno+ |
Inwendige diameter | 32 mm |
Wanddikte | 8 mm |
Buitendiameter | 48 mm |
Maximale werkdruk | 18 bar |
Minimum barstdruk | 180 bar |
Min. buigradius | 200 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 1.55 kg/m |
Materiaal binnenwand | Duralast |
Temperatuurbereik | van -40 tot 232 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 449 °F |
Static wire | Nee |