Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Guardian, rol=61m, inwendige diameter 51x8

  • ERIKS:10015279
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 44,85/ meterexcl. btw

€ 54,27incl. btw

Verkocht per: 61Min. order: 61

461,4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Guardian
Inwendige diameter
50 mm
Wanddikte
8 mm
Buitendiameter
66 mm
Maximale werkdruk
6 bar
Minimum barstdruk
60 bar
Min. buigradius
500 mm
Rollengte
61 m
Gewicht
1.7 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -40 tot 164 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 327 °F
Static wire
Nee