€ 29,90/ meterexcl. btw
€ 36,18incl. btw
Verkocht per: 61Min. order: 61
304 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Guardian |
Inwendige diameter | 32 mm |
Wanddikte | 7 mm |
Buitendiameter | 46 mm |
Maximale werkdruk | 6 bar |
Minimum barstdruk | 60 bar |
Min. buigradius | 320 mm |
Rollengte | 61 m |
Gewicht | 0.95 kg/m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -40 tot 164 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 327 °F |
Static wire | Nee |