Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Guardian, rol=61m, inwendige diameter 25x5

  • ERIKS:10015276
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,76/ meterexcl. btw

€ 23,91incl. btw

Verkocht per: 61Min. order: 61

162 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Guardian
Inwendige diameter
25 mm
Wanddikte
5 mm
Buitendiameter
35 mm
Maximale werkdruk
6 bar
Minimum barstdruk
60 bar
Min. buigradius
250 mm
Rollengte
61 m
Gewicht
0.58 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -40 tot 164 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 327 °F
Static wire
Nee