€ 16,71/ meterexcl. btw
€ 20,22incl. btw
1471 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Guardian |
Inwendige diameter | 19 mm |
Wanddikte | 5 mm |
Buitendiameter | 29 mm |
Maximale werkdruk | 6 bar |
Minimum barstdruk | 60 bar |
Min. buigradius | 190 mm |
Rollengte | 61 m |
Gewicht | 0.47 kg/m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -40 tot 164 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 327 °F |
Static wire | Nee |