Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Guardian, rol=61m, inwendige diameter 16x5

  • ERIKS:10015274
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,93/ meterexcl. btw

€ 19,28incl. btw

Verkocht per: 61Min. order: 61

59,8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Guardian
Inwendige diameter
16 mm
Wanddikte
5 mm
Buitendiameter
26 mm
Maximale werkdruk
6 bar
Minimum barstdruk
60 bar
Min. buigradius
160 mm
Rollengte
61 m
Gewicht
0.42 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -40 tot 164 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 327 °F
Static wire
Nee