Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Fiberflex, rol=40m, inwendige diameter 75x10

  • ERIKS:10069578
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,04/ meterexcl. btw

€ 93,22incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

272 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
FIBERFLEX
Inwendige diameter
75 mm
Wanddikte
10 mm
Buitendiameter
95 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
60 bar
Min. buigradius
450 mm
Rollengte
40 m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -35 tot 120 °C