Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Fiberflex, rol=40m, inwendige diameter 65x8,5

  • ERIKS:10015125
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,89/ meterexcl. btw

€ 70,05incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

116 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
FIBERFLEX
Inwendige diameter
65 mm
Wanddikte
8.5 mm
Buitendiameter
82 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
60 bar
Min. buigradius
390 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
2.5 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -35 tot 120 °C
Temperatuurbereik °F
van -31 tot 248 °F
Static wire
Nee