Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Fiberflex, rol=40m, inwendige diameter 50x7,5

  • ERIKS:10015124
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,76/ meterexcl. btw

€ 61,42incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

116,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
FIBERFLEX
Inwendige diameter
50 mm
Wanddikte
7.5 mm
Buitendiameter
65 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
60 bar
Min. buigradius
300 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
1.82 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -35 tot 120 °C
Temperatuurbereik °F
van -31 tot 248 °F
Static wire
Nee