€ 35,14/ meterexcl. btw
€ 42,52incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
Verwachte leverdatum - 24/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | FIBERFLEX |
Inwendige diameter | 38 mm |
Wanddikte | 8 mm |
Buitendiameter | 54 mm |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Minimum barstdruk | 60 bar |
Min. buigradius | 230 mm |
Rollengte | 40 m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -35 tot 120 °C |