€ 19,58/ meterexcl. btw
€ 23,69incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | FIBERFLEX |
Inwendige diameter | 25 mm |
Wanddikte | 6 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Minimum barstdruk | 60 bar |
Min. buigradius | 150 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 0.82 kg/m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -35 tot 120 °C |
Temperatuurbereik °F | van -31 tot 248 °F |
Static wire | Nee |