Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Fiberflex, rol=40m, inwendige diameter 13x5,5

  • ERIKS:10015121
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,89/ meterexcl. btw

€ 15,60incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

30,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
FIBERFLEX
Inwendige diameter
13 mm
Wanddikte
5.5 mm
Buitendiameter
24 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
60 bar
Min. buigradius
80 mm
Rollengte
40 m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -35 tot 120 °C