Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Fiberflex, rol=40m, inwendige diameter 10x5

  • ERIKS:11407823
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,14/ meterexcl. btw

€ 21,95incl. btw

59 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
FIBERFLEX
Inwendige diameter
10 mm
Wanddikte
5 mm
Buitendiameter
20 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
60 bar
Min. buigradius
55 mm
Rollengte
40 m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -35 tot 120 °C