€ 119,16/ meterexcl. btw
€ 144,18incl. btw
80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | FIBERFLEX |
Inwendige diameter | 100 mm |
Wanddikte | 13 mm |
Buitendiameter | 126 mm |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Minimum barstdruk | 60 bar |
Min. buigradius | 500 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 5.32 kg/m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -35 tot 120 °C |
Temperatuurbereik °F | van -31 tot 248 °F |
Static wire | Nee |