€ 147,60/ meterexcl. btw
€ 178,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | FIBERFLEX |
Inwendige diameter | 125 mm |
Wanddikte | 12.5 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Minimum barstdruk | 60 bar |
Min. buigradius | 625 mm |
Rollengte | 20 m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -35 tot 120 °C |