Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Excellent White Pharma SD, rol=30m, inwendige diameter 51x8

  • ERIKS:11384129
Image 1
Opslaan in lijst

€ 218,40/ meterexcl. btw

€ 264,26incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

20,895 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Excellent White
Inwendige diameter
51 mm
Wanddikte
8 mm
Buitendiameter
67 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
40 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
300 mm
Rollengte
30 m
Gewicht
2.08 kg/m
Materiaal binnenwand
PFA
Temperatuurbereik
van -40 tot 130 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 266 °F
Static wire
Ja