Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Excellent White Pharma SD, rol=30m, inwendige diameter 38x6.5

  • ERIKS:11384128
Image 1
Opslaan in lijst

€ 172,90/ meterexcl. btw

€ 209,21incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

71,8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Excellent White
Inwendige diameter
38 mm
Wanddikte
6.5 mm
Buitendiameter
51 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
40 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
250 mm
Rollengte
30 m
Gewicht
1.47 kg/m
Materiaal binnenwand
PFA
Temperatuurbereik
van -40 tot 130 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 266 °F
Static wire
Ja