€ 266,18/ meterexcl. btw
€ 322,08incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
16,8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Excellent White |
Inwendige diameter | 32 mm |
Wanddikte | 6.5 mm |
Buitendiameter | 45 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Minimum barstdruk | 40 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 200 mm |
Rollengte | 30 m |
Gewicht | 1.16 kg/m |
Materiaal binnenwand | PFA |
Temperatuurbereik | van -40 tot 130 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 266 °F |
Static wire | Ja |