€ 120,25/ meterexcl. btw
€ 145,50incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
33,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Excellent White |
Inwendige diameter | 19 mm |
Wanddikte | 6 mm |
Buitendiameter | 31 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Minimum barstdruk | 40 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 90 mm |
Rollengte | 30 m |
Gewicht | 0.72 kg/m |
Materiaal binnenwand | PFA |
Temperatuurbereik | van -40 tot 130 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 266 °F |
Static wire | Ja |