€ 295,10/ meterexcl. btw
€ 357,07incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Excellent White |
Inwendige diameter | 63.5 mm |
Wanddikte | 8 mm |
Buitendiameter | 79.5 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Minimum barstdruk | 40 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 380 mm |
Rollengte | 20 m |
Gewicht | 2.8 kg/m |
Materiaal binnenwand | PFA |
Temperatuurbereik | van -40 tot 130 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 266 °F |
Static wire | Ja |