Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Excellent Black Pharma, rol=20m, inwendige diameter 76x8,0

  • ERIKS:11384118
Image 1
Opslaan in lijst

€ 451,75/ meterexcl. btw

€ 546,62incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

6,7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Excellent Black Pharma
Inwendige diameter
76 mm
Wanddikte
8 mm
Buitendiameter
92 mm
Maximale werkdruk
16 bar
Minimum barstdruk
64 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
700 mm
Rollengte
20 m
Gewicht
3.48 kg/m
Materiaal binnenwand
PFA
Temperatuurbereik
van -40 tot 130 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 266 °F
Static wire
Ja