Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Excellent Black Pharma, rol=20m, inwendige diameter 63,5x8,0

  • ERIKS:11384117
Image 1
Opslaan in lijst

€ 367,25/ meterexcl. btw

€ 444,37incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Excellent Black Pharma
Inwendige diameter
63.5 mm
Wanddikte
8 mm
Buitendiameter
79.5 mm
Maximale werkdruk
16 bar
Minimum barstdruk
64 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
525 mm
Rollengte
20 m
Gewicht
2.8 kg/m
Materiaal binnenwand
PFA
Temperatuurbereik
van -40 tot 130 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 266 °F
Static wire
Ja