Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Excellent Black Pharma, rol=20m, inwendige diameter 51x7,25

  • ERIKS:11384116
Image 1
Opslaan in lijst

€ 296,40/ meterexcl. btw

€ 358,64incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

1,6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Excellent Black Pharma
Inwendige diameter
51 mm
Wanddikte
7.25 mm
Buitendiameter
65.5 mm
Maximale werkdruk
16 bar
Minimum barstdruk
64 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
450 mm
Rollengte
20 m
Gewicht
2.08 kg/m
Materiaal binnenwand
PFA
Temperatuurbereik
van -40 tot 130 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 266 °F
Static wire
Ja