€ 137,15/ meterexcl. btw
€ 165,95incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Excellent Black Pharma |
Inwendige diameter | 19 mm |
Wanddikte | 6 mm |
Buitendiameter | 31 mm |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Minimum barstdruk | 64 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 225 mm |
Rollengte | 20 m |
Gewicht | 0.72 kg/m |
Materiaal binnenwand | PFA |
Temperatuurbereik | van -40 tot 130 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 266 °F |
Static wire | Ja |