Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Diamond D, rol=40m, inwendige diameter 75x9

  • ERIKS:11088593
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 297,38/ meterexcl. btw

€ 359,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Diamond D
Inwendige diameter
75 mm
Wanddikte
9 mm
Buitendiameter
93 mm
Maximale werkdruk
25 bar
Minimum barstdruk
100 bar
Min. buigradius
900 mm
Rollengte
40 m
Materiaal binnenwand
NBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 90 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 194 °F
Static wire
Ja