Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Diamond D, rol=40m, inwendige diameter 50x8

  • ERIKS:11088532
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 89,70/ meterexcl. btw

€ 108,54incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

64 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Diamond D
Inwendige diameter
50 mm
Wanddikte
8 mm
Buitendiameter
66 mm
Maximale werkdruk
25 bar
Minimum barstdruk
100 bar
Min. buigradius
400 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
1.9 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 90 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 194 °F
Static wire
Ja