Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Diamond D, rol=40m, inwendige diameter 38x7

  • ERIKS:11088531
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 63,64/ meterexcl. btw

€ 77,00incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

273 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Diamond D
Inwendige diameter
38 mm
Wanddikte
7 mm
Buitendiameter
52 mm
Maximale werkdruk
25 bar
Minimum barstdruk
100 bar
Min. buigradius
300 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
1.3 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 90 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 194 °F
Static wire
Ja