€ 45,18/ meterexcl. btw
€ 54,67incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Diamond D |
Inwendige diameter | 25 mm |
Wanddikte | 6 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Minimum barstdruk | 100 bar |
Min. buigradius | 200 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 0.8 kg/m |
Materiaal binnenwand | NBR |
Temperatuurbereik | van -30 tot 90 °C |
Temperatuurbereik °F | van -22 tot 194 °F |
Static wire | Ja |