€ 73,47/ meterexcl. btw
€ 88,90incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Delidrink SD |
Inwendige diameter | 75 mm |
Wanddikte | 8 mm |
Buitendiameter | 91 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Minimum barstdruk | 30 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 70 % |
Min. buigradius | 230 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 2.96 kg/m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -40 tot 120 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 212 °F |
Static wire | Nee |