Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Delidrink SD LITE, rol=40m, inwendige diameter 38x8.5

  • ERIKS:13550411
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,68/ meterexcl. btw

€ 66,16incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

75 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Delidrink SD Lite
Inwendige diameter
38 mm
Wanddikte
8.5 mm
Buitendiameter
55 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
30 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
70 %
Min. buigradius
120 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
1.33 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 212 °F
Static wire
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

LMC Beschermring NBR 115x56 DN40 v 38x9

  • Eriks:11542900
  • Manufacturer:PRSF038090ER

€ 12,18/ stukexcl. btw

€ 14,74incl. btw

52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 76,65/ stukexcl. btw

€ 92,75incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 47,11/ stukexcl. btw

€ 57,00incl. btw

41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

LMC Pershuls RVS316 HRRK038090

  • Eriks:11200200
  • Manufacturer:HRRK038090

€ 41,93/ stukexcl. btw

€ 50,74incl. btw

107 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026