€ 44,89/ meterexcl. btw
€ 54,32incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
61,4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Blue Guardian |
Inwendige diameter | 38 mm |
Wanddikte | 8 mm |
Buitendiameter | 54 mm |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Minimum barstdruk | 60 bar |
Min. buigradius | 240 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 1.63 kg/m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -30 tot 164 °C |
Temperatuurbereik °F | van -22 tot 330 °F |
Static wire | Nee |