Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Blue Guardian, rol=40m, inwendige diameter 32x7

  • ERIKS:13278381
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,19/ meterexcl. btw

€ 36,53incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

15,75 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Blue Guardian
Inwendige diameter
32 mm
Wanddikte
7 mm
Buitendiameter
46 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
60 bar
Min. buigradius
200 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
1.2 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -30 tot 164 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 330 °F
Static wire
Nee