Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Blue Guardian, rol=40m, inwendige diameter 19x6

  • ERIKS:13278379
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,80/ meterexcl. btw

€ 20,33incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

296,464 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Blue Guardian
Inwendige diameter
19 mm
Wanddikte
6 mm
Buitendiameter
31 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
60 bar
Min. buigradius
120 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
0.65 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -30 tot 164 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 330 °F
Static wire
Nee