Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Arbit, rol=60m, inwendige diameter 8x3,4

  • ERIKS:12676837
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,45/ meterexcl. btw

€ 2,96incl. btw

Verkocht per: 60Min. order: 60

2005 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Arbit
Inwendige diameter
8 mm
Wanddikte
3.4 mm
Buitendiameter
14.8 mm
Maximale werkdruk
15 bar
Minimum barstdruk
45 bar
Min. buigradius
51 mm
Rollengte
60 m
Gewicht
0.16 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -40 tot 82 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 179 °F
Static wire
Nee