Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Arbit, rol=60m, inwendige diameter 25x5,6

  • ERIKS:12676841
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,46/ meterexcl. btw

€ 10,24incl. btw

Verkocht per: 60Min. order: 60

842 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Arbit
Inwendige diameter
25 mm
Wanddikte
5.6 mm
Buitendiameter
36.2 mm
Maximale werkdruk
15 bar
Minimum barstdruk
45 bar
Min. buigradius
178 mm
Rollengte
60 m
Gewicht
0.6 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -40 tot 82 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 179 °F
Static wire
Nee