€ 5,56/ meterexcl. btw
€ 6,73incl. btw
Verkocht per: 60Min. order: 60
1239 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Arbit |
Inwendige diameter | 19 mm |
Wanddikte | 4.8 mm |
Buitendiameter | 28.6 mm |
Maximale werkdruk | 15 bar |
Minimum barstdruk | 45 bar |
Min. buigradius | 114 mm |
Rollengte | 60 m |
Gewicht | 0.51 kg/m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -40 tot 82 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 179 °F |
Static wire | Nee |